FESTO SMOORVENTIEL TERUGSLAGKLEP GRLA-1/4-QS-6-RS-D 534338

Regelventiel GRLA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:GRLA-1/4-QS-6-RS-D
Rubix:05095030
Fabrikant:534338
EAN:4052568048884
FESTO SMOORVENTIEL TERUGSLAGKLEP GRLA-1/4-QS-6-RS-D 534338

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0,2 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SMOORVENTIEL TERUGSLAGKLEP GRLA-1/4-QS-6-RS-D 534338


Debietregelaar met terugslag GRLA-1/4-QS-6-RS-D met kartelschroef en contramoer. Ventielfunctie=Debietregelaar met terugslagfunctie, Pneumatische aansluiting 1=QS-6, Pneumatische aansluiting 2=G1/4, Instelelement=Kartelschroef, Soort bevestiging=(* inschroefbaar, * met uitwendige schroefdraad)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52x37x19 mm
Logistiek gewicht40,54 g
Minimale bedrijfsdruk0,2 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
16,55 excl. BTW
/ stuk
20,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden