FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP GRLA-M5-QS-4-D 193138

Regelventiel GRLA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:GRLA-M5-QS-4-D
Rubix:05107261
Fabrikant:193138
EAN:4052568043803
FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP GRLA-M5-QS-4-D 193138

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0,2 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP GRLA-M5-QS-4-D 193138


Debietregelaar met terugslag GRLA-M5-QS-4-D Ventielfunctie=Ontluchtingsdebietregelaar met terugslagfunctie, Pneumatische aansluiting 1=QS-4, Pneumatische aansluiting 2=M5, Instelelement=Gleufschroef, Soort bevestiging=inschroefbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x25x10 mm
Logistiek gewicht14,05 g
Minimale bedrijfsdruk0,2 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
12,92 excl. BTW
/ stuk
15,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden