Referenties
Hydrowear:072400ZW-S
Rubix:22098243
EAN:5420011746394

Productdetails : HYDROWEAR REGENJAS ULFT 072400 ZWART MT S
Regenjas 80 cm met ritssluiting met flap en drukknopen. Verstelbare elastische mouwen met drukknopen, 2 voorzakken met klep en vaste capuchon. Mesh polyester binnenvoering. Materiaal: 210 grams 100% polyester laminaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester laminaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,12 excl. BTW
/ stuk
€ 71,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen