Referenties
Hydrowear:015011NY-L
Rubix:22090124
EAN:5420011742648

Productdetails : HYDROWEAR PARKA VERNON 015011 MARINE/FLUO GEEL MT L
Texowear regenjas Vernon geel/ marine maat XXL. Regenjack 85 cm. Capuchon in kraag met drukknoop. Onderarmventilatie. Ritssluiting met stormflap en drukknoopsluiting. Verstelbare elastische mouwen met klittenband. 2 voorzakken met klep. Borstzak met klep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 53% polyurethaan/47% polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,95 excl. BTW
/ stuk
€ 83,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen