NILFISK BLUE HD-REINIGER POSEIDON 5-62 PA - 107146718
Hogedrukreiniger POSEIDON
Zie technische informatieReferenties
Nilfisk:107146718
Rubix:25196384
EAN:4005337188816

Productdetails : NILFISK BLUE HD-REINIGER POSEIDON 5-62 PA - 107146718
De medium-klasse Nilfisk POSEIDON 5 PA-serie biedt de gebruiker de meest veelzijdig inzetbare koudwaterhogedrukreiniger-serie. Nilfisk is erin geslaagd ongekende mobiliteit en gebruiksgemak te combineren met robuustheid, optimale service, transport- en opberggemak. Zeer geschikt voor gebruik in de agrarische sector, de industrie, de bouw en de automotive.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Druk | 220 bar |
| Voeding | 400 V |
| Vermogen | 5350 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.645,24 excl. BTW
/ stuk
€ 3.200,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
