Referenties
SMC:SV3000-60-5A-1A
Rubix:05272306
Fabrikant:SV3000-60-5A-1A

Documenten
Productdetails : SMC AANSLUITPLAAT BLOK SV3000-60-5A-1A
De SV-serie maakt gebruik van een multiconnector in plaats van de conventionele draden voor de interne bedrading van de verdeler. Door elk blok met een connector te verbinden, worden wijzigingen aan verdeelstations sterk vereenvoudigd. Cassette basisverdelers bieden de ultieme flexibiliteit. Verdeelbloksecties kunnen worden toegevoegd met behulp van een eenvoudig ontgrendelmechanisme. Conventionele verdeelblokken met trekstangbasis zijn ook verkrijgbaar. Het gebruik van connectoren met 34 pennen maakt tot 16 stations met dubbele solenoïden mogelijk.
Sterke punten
•SV4000 series valve
Single, double solenoid and 3 position available
Service life: 50 million cycles or more
Supply pressure: 0. 5MPa
Unrestricted mounting orientation
Single, double solenoid and 3 position available
Service life: 50 million cycles or more
Supply pressure: 0. 5MPa
Unrestricted mounting orientation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | relaisuitgangsmodule |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,27 excl. BTW
/ stuk
€ 46,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen