nl
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(105.991)
Tooling & Verspaning
(102.725)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(112.558)
Gereedschappen & Meettechniek
(56.740)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(82.061)
Onderhoud & Reparatie
(5.072)
Lastechniek
(2.183)
Bevestiging & Montage
(78.015)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.578)
Smeermiddelen en toebehoren
(1.957)
Verven en toebehoren
(684)
Kwasten en borstels
(509)
Schoonmaken
(16)
Diversen onderhoud
(417)
Elektro, elektronica en verlichting
(1.444)
Bekijk Onderhoud & Reparatie
Elektro en verlichting
(1.240)
Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
Rubix Categorieën
Onderhoud & Reparatie
Elektro, elektronica en verlichting
Components
Relays
Industrieel relais
SCHNEIDER SCHAKELRELAIS RXG22BD
SCHNEIDER SCHAKELRELAIS RXG22BD
Relay
Zie technische informatie
Referenties
Schneider Electric:
RXG22BD
Rubix:
A0957169
EAN:
3606480689178
Productdetails : SCHNEIDER SCHAKELRELAIS RXG22BD
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Een productgegevensfout melden
Toevoegen
Vergeet niet in te loggen of te registeren
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
PILZ VEILIGHIEDSRELAIS PNOZ XV3 30/24VDC 3NN/O 2N/OT
RELAISMODUUL PHOENIX 10,0MM 24VDC
SCHNEIDER MAGNEETSCHAKELAAR 24VDC 2M/2V 10A CA3-KN22BD
PILZ PNOZ X3P 24-240VACDC 777313
SCHNEIDER VOET V. RSB-RELAIS RSZ-E1S48M
PILZ PNOZ S4 48-240VACDC 750134 PNOZ SIGMA
FINDER RELAIS 46.52.9.024.0040
OMRON RELAIS 9949712 G7L-2A-T 24V DC
SCHNEIDER HULPRELAIS 3S+2O 24V/50-60HZ CAD32B7
FINDER PRINTRELAIS 1W/6A 24VDC 34.51.7.024.0010
OMRON SCHAKELRELAIS G2R-1 24VDC G2RN5011F
PILZ VEILIGHEIDSRELAIS PNOZ S9 C 24VDC 3 N/O 1 N/CT 751109
SCHNEIDER RELAIS 4P 24VDC+LED RXM-4AB2BD
EATON OVERBELASTINGSRELAIS THERMISCH ZE-2,4 1,6 -2,4 A
OMRON RELAISVOET PYFZ-14-E