ACE HYDRAULISCHE REMCILINDER HB-15-150-CC-M
Remcilinder 15 x 150 slag met demping, uitgaand
Zie technische informatieReferenties
ACE:HB-15-150-CC-M
Rubix:A0953423
Fabrikant:HB-15-150M_CC

Productdetails : ACE HYDRAULISCHE REMCILINDER HB-15-150-CC-M
Hydraulische remcilinder HB-15, instelbaar (druk- of trekkracht 20 N tot 800 N), demping, uitgaand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84312000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes