ACE HYDRAULISCHE REMCILINDER - HB-22-50-BB-M
Remcilinder 22 x 50, demping op uitgaande slag
Zie technische informatieReferenties
ACE:HB-22-50-BB-M
Rubix:05320684
Fabrikant:HB-22-50M_BB

Productdetails : ACE HYDRAULISCHE REMCILINDER - HB-22-50-BB-M
HB-22 hydraulische remcilinder, instelbaar (druk- of trekkracht 30 N tot 1800 N), demping op uitgaande slag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 22 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84312000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes