ACE HYDRAULISCHE REMCILINDER HB-28-150P
Remcilinder 28 Ø, 150 mm slag Demping aan beide zijden
Zie technische informatieReferenties
ACE:HB-28-150P
Rubix:A0156700

Productdetails : ACE HYDRAULISCHE REMCILINDER HB-28-150P
Hydraulische remcilinders van het type HB kunnen worden gebruikt als dubbel- of enkelwerkende remmen. Een gecoat lichaam en zuigerstangen met een slijtvaste oppervlaktecoating zijn kenmerken van hoge kwaliteit en duurzaamheid. De systemen zijn onderhoudsvrij, klaar voor installatie en instelbaar en leveren een constante voedingssnelheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 153 g |
| Diameter zuiger | 28 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 301,99 excl. BTW
/ stuk
€ 365,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen