ACE HYDRAULISCHE REMCILINDER - HB-40-200-AA-P
Remcilinder D = 40, slag 200 mm, demping
Zie technische informatieReferenties
ACE:HB-40-200-AA-P
Rubix:0599115592
Fabrikant:HB-40-200P_AA

Productdetails : ACE HYDRAULISCHE REMCILINDER - HB-40-200-AA-P
Hydraulische remcilinder HB-40, instelbaar (druk- of trekkracht 30 N tot 10000 N), demping aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84312000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes