ACE HYDRAULISCHE REMCILINDER HB-15-50-BB-P
Remcilinder 15 x 50 slag demping aan beide zijden
Zie technische informatieReferenties
ACE:HB-15-50-BB-P
Rubix:0599116400
Fabrikant:HB-15-50P_BB

Productdetails : ACE HYDRAULISCHE REMCILINDER HB-15-50-BB-P
Hydraulische remcilinder HB-15, verstelbaar (druk- of trekkracht 20 N tot 800 N), demping aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84312000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes