ACE REMCILINDER HB-28-250-DD-P 28 SLAG=250 2X D8 GAFFEL
Remcilinder D = 28, slag 250 mm demping
Zie technische informatieReferenties
ACE:HB-28-250-DD-P
Rubix:A0951162
Fabrikant:HB-28-250P_DD

Productdetails : ACE REMCILINDER HB-28-250-DD-P 28 SLAG=250 2X D8 GAFFEL
Hydraulische remcilinder HB-28, instelbaar (druk- of trekkracht 30 N tot 3000 N), demping aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 28 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84312000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes