ACE OLIE DEMPER HB-40-300-EE-P - HB-40-300-EE-P
Remcilinder D = 40, slag 300 mm, demping
Zie technische informatieReferenties
ACE:HB-40-300-EE-P
Rubix:05320723
Fabrikant:HB-40-300P_EE

Productdetails : ACE OLIE DEMPER HB-40-300-EE-P - HB-40-300-EE-P
Hydraulische remcilinder HB-40, verstelbaar (druk- of trekkracht 30 N tot 10000 N), demping aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84312000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes