RENOLD KLINKSCHAKEL 32B-3 SD PRESS FIT No.107
Sluitschakel voor ketting Renold
Zie technische informatieReferenties
Renold:SD32B3S107I
Rubix:01031068

Productdetails : RENOLD KLINKSCHAKEL 32B-3 SD PRESS FIT No.107
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,503 g |
| Ketting | sd32b3 |
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,54 excl. BTW
/ stuk
€ 124,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen