MECALINE VERLOOPSCHAKEL 16B-1
Verloopschakel, staal, volgens DIN 8187 - ISO 606
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:MCS.16B1
Rubix:01851152
Fabrikant:856177
EAN:3660338114687




Technische samenvatting
| Ketting | 16b-1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Documenten
Productdetails : MECALINE VERLOOPSCHAKEL 16B-1
Verloopschakel, staal, voor rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606
16B1 Simplex verloopschakel (borgpentype) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
Voor standaard rollenketting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Ketting | 16b-1 |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Diameter rol | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,48 excl. BTW
/ stuk
€ 1,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden