RENOLD SLUITSCHAKEL 16B-1 SD No.11 ( Splitpen )
Sluitschakel voor ketting Renold
Zie technische informatieReferenties
Renold:SD16B1S11I
Rubix:01031102



Productdetails : RENOLD SLUITSCHAKEL 16B-1 SD No.11 ( Splitpen )
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,067 g |
| Ketting | sd16b1 |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Diameter rol | 15,88 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,31 excl. BTW
/ stuk
€ 5,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden