MECALINE SLUITSCHAKEL 20B-1 (Splitpen)

Sluitschakel, staal, volgens DIN 8187 - ISO 606

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:MDJ.20B1
Rubix:01851142
Fabrikant:856166
EAN:3660338114595
MECALINE SLUITSCHAKEL 20B-1 (Splitpen)

Technische samenvatting

Ketting20b-1
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL 20B-1 (Splitpen)


Sluitschakel, staal, voor rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606
16B1 Simplex sluitschakel (borgpentype) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

Voor standaard rollenketting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Ketting20b-1
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalkoolstofstaal
Diameter rol19,05 mm
€ 1,54 excl. BTW
/ stuk
€ 1,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden