Referenties
Renold:16B1SNS30I
Rubix:A0547027
EAN:0673766005154




Productdetails : RENOLD VERLOOPSCHAKEL DUBBEL 16B-1 SYNO
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,149 g |
| Ketting | 16b1sn |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Diameter rol | 15,88 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,33 excl. BTW
/ stuk
€ 63,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen