TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS140-1 HT/SPLIT
RS140-HT-1 Tsubaki ANSI sluitschakel (splitpen)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:RS140HT 1 CL (P=1-3/4'') (CP)
Rubix:01265500
Fabrikant:0142140002
EAN:8718472009705

Technische samenvatting
| Ketting | ansi ht series |
|---|---|
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS140-1 HT/SPLIT
TSUBAKI biedt een reeks verzwaarde kettingen aan voor toepassingen die meer eisen dan de TSUBAKI ANSI G7 standaard rollenketting aankan. In de volgende situaties vormen verzwaarde kettingen een goede optie:• Veeleisende bedrijfsomgevingen waar kettingen worden blootgesteld aan zware schokken.• Compacte aandrijvingen voor apparatuur die in krappe ruimtes is opgesteld.• Toepassingen die een hogere vermogensoverdracht, toelaatbare belasting of treksterkte vereisen.• Toepassingen waarin minder elastische rek is geëist.Kettingen in de HT serie bieden een hogere treksterkte (10% tot 20%) dan standaard ANSI G7 kettingen door toepassing van doorgeharde pennen en platen van de eerstvolgende steekmaat in de ANSI G7 serie. HT serie kettingen bieden bovendien een hogere vermoeiingssterkte en zijn geschikt voor lage bedrijfssnelheden tot 50 m/min. De afmetingen zijn gelijk aan die van de H serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 375 g |
| Ketting | ansi ht series |
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 375 g |
| Diameter rol | 25,4 mm |
| Type | rolketting |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,42 excl. BTW
/ stuk
€ 42,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen