GEDORE RESERVE ROL 1.1/2" TBV PIJPTANG 175 - E-175 A 1.1/2
Reserve rol E-100 A
Zie technische informatieReferenties
Gedore:E-175 A 1.1/2
Rubix:10015162
Fabrikant:5435270
EAN:4010886844458
Productdetails : GEDORE RESERVE ROL 1.1/2" TBV PIJPTANG 175 - E-175 A 1.1/2
• A = rol
• B = borgring
Reserve rol 1.1/2" tbv pijptang 175 A = rol B = borgring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Gewicht | 40 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,63 excl. BTW
/ stuk
€ 15,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden

