KNIPEX RESERVE MESSEN 90 29 40

Reservemes voor 90 25 20 / 90 10 185 / 90 25 185

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:90 29 40
Rubix:10162789
EAN:4003773045199
KNIPEX RESERVE MESSEN 90 29 40

Technische samenvatting

Typereservemes voor buissnijder 902540
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX RESERVE MESSEN 90 29 40


90 29 01 Reservemes voor 90 25 20 / 90 10 185 / 90 25 185
Voor het knippen van koppelingsbuizen Ø 12,0 - 20,0 mm en van flexibele beschermingsbuizen Ø 18,0 - 35,0 mm zonder de binnenste buis te beschadigen. Mogelijkheid voor het aanbrengen van een centreerdoorn bijv. voor Geberit-koppelingsbuizen Ø 11,5 en 15,0 mm.
Voor het knippen van kunststof- en koppelingsbuizen met dikke randen Ø 26,0 - 40,0 mm. Knipt buizen volgens het ratelprincipe door meerdere slagen. Met beweegbare bekken zodat door een juiste fixatie de buis in een rechte hoek kan worden afgesneden. Gereedschap: chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard. Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard, vervangbaar.

Sterke punten

Voor het knippen van koppelingsbuizen Ø 12,0 - 20,0 mm en van flexibele beschermingsbuizen Ø 18,0 - 35,0 mm zonder de binnenste buis te beschadigen, Mogelijkheid voor het aanbrengen van een centreerdoorn bijv. voor Geberit-koppelingsbuizen Ø 11,5 en 15,0 mm,

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typereservemes voor buissnijder 902540
Voor modelcoupe tubes 902520
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82034000
31,25 excl. BTW
/ stuk
37,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen