GEDORE LEPELSCHRAAPSTAAL, 3-KANTIG 200MM - 130-200
Driehoekige lepelschraper
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:130-200
Rubix:10020574
Fabrikant:8777430
EAN:4010883877749

Documenten
Productdetails : GEDORE LEPELSCHRAAPSTAAL, 3-KANTIG 200MM - 130-200
Lepelschraapstaal, 3-kantig 200 mm van speciaal staal werkvlakken geslepen met houten greep dmv stalen ring geborgde kling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | driehoekige lepelschraper |
| Aangepaste tariefcode | 82055910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,57 excl. BTW
/ stuk
€ 20,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
