STANLEY RESERVE MESJES 0-11-221 (BL=3ST)

Reservemesjes 0-11

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:0-11-221
Rubix:10130308
EAN:3253560112219
STANLEY RESERVE MESJES 0-11-221 (BL=3ST)

Technische samenvatting

Productdetails : STANLEY RESERVE MESJES 0-11-221 (BL=3ST)


Mesje met recht snijvlak voor knutselwerk en modelbouw. Lengte: 60 mm.

Sterke punten

• Mesje met recht snijvlak voor knutselwerk en modelbouw
• Dikte 0.63mm
• Lengte 60mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking10 g
Typemes
Voor model10-590
110,5 mm
85 mm
Aangepaste tariefcode82119400
2,50 excl. BTW
/ blister
3,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden