Referenties
SMC:LEY-F032
Rubix:05268506
EAN:3618035976794

Productdetails : SMC FLENS LEY-F032
De elektrische actuator met stang van de serie LEY heeft 3 huismaten met druk gelijk aan 16, 25, en 32 boringmaat. Directe of beugelmontage zijn beschikbaar in drie richtingen of types. Druk, snelheid en positionering (64 punten) kunnen met een optionele regelaar geregeld worden. Mogelijke toepassingen zijn overdracht, het openen en sluiten, drukken, duwen en persfitting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Type | bevestigingsmiddelen ley |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,13 excl. BTW
/ stuk
€ 58,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen