FESTO REGELPLAAT VABF-S2-1-R7C2-C-10 546834

VABF Functioneel element

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABF-S2-1-R7C2-C-10
Rubix:05127844
Fabrikant:546834
EAN:4052568185534
FESTO REGELPLAAT VABF-S2-1-R7C2-C-10 546834
Technische samenvatting
Typefunctie-element volgens iso 15407-2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO REGELPLAAT VABF-S2-1-R7C2-C-10 546834


reduceerplaat VABF-S2-1-R7C2-C-10 Voor ventieleiland VTSA, standaard poortpatroon volgens 5599-2, tot maximaal 10 bar. Breedte = 42 mm, Gebaseerd op de norm = ISO 5599-2, Bevestigingspositie = willekeurig, Pneumatische verticale opstapeling = drukregelventiel voor 4 omw. Bedieningsfunctie = (*uitlaatdruk constant, *met secundaire uitlaat)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefunctie-element volgens iso 15407-2
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
176,49 excl. BTW
/ stuk
213,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen