Referenties
Honeywell:RGT880DCT7
Rubix:A0563940
EAN:3603835305554

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN RESISTEX LIGHT GRIP FL MT 7
Lichtgewicht gebreide 33% polyamide (buitenkant), geweven 67% katoen (binnenkant), palm met noppen, afgesneden duim en wijsvinger. EN388 en EN420 normen.
Sterke punten
De breitechniek levert een handschoen op die dicht bij de hand ligt en een goede beweeglijkheid biedt.
Het comfort is maximaal en de sterkte verhoogd.
Het katoen aan de binnenkant van de handschoen vermindert het ademen en verhoogt het comfort.
Door het dichte breisel is de handschoen perfect omhullend, wordt het binnendringen van vuil beperkt en is de handschoen goed tastbaar.
Het pluisvrije polyamide is geschikt voor precisiemontage.
De 2 afgesneden vingers vergemakkelijken het hanteren van kleine onderdelen.
De mix van katoen- en polyamidevezels garandeert een uitstekende schuur- en snijweerstand.
De PVC-stippen zorgen voor een betere schuurweerstand en een goede grip.
De witte kleur versterkt de noties van hygiëne en reinheid.
Het comfort is maximaal en de sterkte verhoogd.
Het katoen aan de binnenkant van de handschoen vermindert het ademen en verhoogt het comfort.
Door het dichte breisel is de handschoen perfect omhullend, wordt het binnendringen van vuil beperkt en is de handschoen goed tastbaar.
Het pluisvrije polyamide is geschikt voor precisiemontage.
De 2 afgesneden vingers vergemakkelijken het hanteren van kleine onderdelen.
De mix van katoen- en polyamidevezels garandeert een uitstekende schuur- en snijweerstand.
De PVC-stippen zorgen voor een betere schuurweerstand en een goede grip.
De witte kleur versterkt de noties van hygiëne en reinheid.
Toepassingen
Lichte manipulatie van kleine schurende onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 300 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| ESD | nee |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 765,00 excl. BTW
/ 300 paar
€ 925,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
