REUDINK HYDROWEAR SWEATER MAURITIUS 043645 GE/MAR MT 4XL
REUDINK HYDROWEAR SWEATER MAURITIUS 043645 GE/MAR
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:REUDINK-043645YN-4XL
Rubix:35229194
Fabrikant:REUDINK-043645YN-4XL

Productdetails : REUDINK HYDROWEAR SWEATER MAURITIUS 043645 GE/MAR MT 4XL
Reudink hydrowear sweater mauritius 043645 ge/mar mt 4xl
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | zwart |
| Lange mouwen | ja |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 60% modacryl, 39% katoen, 1% anti-static |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,70 excl. BTW
/ stuk
€ 136,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen