Referenties
Knipex:90 70 220
Rubix:10160706
EAN:4003773019411





Documenten
Productdetails : KNIPEX REVOLVERPONSTANG 90 70 220
De KNIPEX 90 70 220 revolverponstang is een robuust en nauwkeurig gereedschap, speciaal ontworpen voor het eenvoudig maken van gaten in leer, textiel en zachte kunststoffen. Dankzij de zes verwisselbare ponspijpjes kan de diameter van het gat snel worden aangepast, terwijl een zuiver en snel resultaat wordt gegarandeerd.
Kenmerken:
De KNIPEX 90 70 220 revolverponstang perforeert nauwkeurig vanaf de eerste druk. Dankzij de hoogwaardige snijkwaliteit en de robuustheid van de ponspijpjes worden nette resultaten bereikt met minimale inspanning, zelfs bij stevige materialen zoals dik leer. De ponspijpjes zijn vervaardigd uit speciaal, in olie gehard staal en bieden een hoge slijtvastheid en lange levensduur. Deze verwisselbare ponspijpjes zijn gemonteerd op een draaibare kop en kunnen eenvoudig worden gekozen door een rotatie met automatische vergrendeling. Zo kan de gewenste perforatiediameter snel en veilig worden geselecteerd uit zes beschikbare maten. De ingebouwde openingsveer brengt de tang automatisch terug in de uitgangspositie, wat het gebruikscomfort verhoogt, vooral bij seriewerk. Daarnaast is de tang voorzien van een ontgrendelingspal waarmee deze veilig in gesloten positie kan worden vergrendeld. De rode poedercoating biedt een doeltreffende bescherming tegen corrosie en zorgt voor langdurige prestaties.
Specificaties:
• KNIPEX-referentie: 90 70 220
• Afmetingen: 220 × 64 × 15 mm
• Gewicht: 251 g
• Ponspijpjes: Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm
• Materiaal: speciaal gereedschapsstaal, oliegehard
• Afwerking: roestwerende poedercoating
Normen:
Deze 90 70 220 revolverponstang voldoet aan de REACH-verordening en bevat geen SVHC-stoffen (Substances of Very High Concern), wat bijdraagt aan een betere bescherming van de gezondheid en het milieu.
Merkinformatie:
KNIPEX is een Duits merk dat in 1882 werd opgericht en gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van hoogwaardig gereedschap voor professioneel gebruik. Het merk is wereldwijd bekend om zijn expertise in tangen en biedt meer dan 1.000 modellen aan voor uiteenlopende sectoren. Met een sterke focus op duurzaamheid, innovatie en precisie produceert KNIPEX uitsluitend in Duitsland en exporteert het naar meer dan 100 landen.
Kenmerken:
De KNIPEX 90 70 220 revolverponstang perforeert nauwkeurig vanaf de eerste druk. Dankzij de hoogwaardige snijkwaliteit en de robuustheid van de ponspijpjes worden nette resultaten bereikt met minimale inspanning, zelfs bij stevige materialen zoals dik leer. De ponspijpjes zijn vervaardigd uit speciaal, in olie gehard staal en bieden een hoge slijtvastheid en lange levensduur. Deze verwisselbare ponspijpjes zijn gemonteerd op een draaibare kop en kunnen eenvoudig worden gekozen door een rotatie met automatische vergrendeling. Zo kan de gewenste perforatiediameter snel en veilig worden geselecteerd uit zes beschikbare maten. De ingebouwde openingsveer brengt de tang automatisch terug in de uitgangspositie, wat het gebruikscomfort verhoogt, vooral bij seriewerk. Daarnaast is de tang voorzien van een ontgrendelingspal waarmee deze veilig in gesloten positie kan worden vergrendeld. De rode poedercoating biedt een doeltreffende bescherming tegen corrosie en zorgt voor langdurige prestaties.
Specificaties:
• KNIPEX-referentie: 90 70 220
• Afmetingen: 220 × 64 × 15 mm
• Gewicht: 251 g
• Ponspijpjes: Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm
• Materiaal: speciaal gereedschapsstaal, oliegehard
• Afwerking: roestwerende poedercoating
Normen:
Deze 90 70 220 revolverponstang voldoet aan de REACH-verordening en bevat geen SVHC-stoffen (Substances of Very High Concern), wat bijdraagt aan een betere bescherming van de gezondheid en het milieu.
Merkinformatie:
KNIPEX is een Duits merk dat in 1882 werd opgericht en gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van hoogwaardig gereedschap voor professioneel gebruik. Het merk is wereldwijd bekend om zijn expertise in tangen en biedt meer dan 1.000 modellen aan voor uiteenlopende sectoren. Met een sterke focus op duurzaamheid, innovatie en precisie produceert KNIPEX uitsluitend in Duitsland en exporteert het naar meer dan 100 landen.
To punch holes into leather, textiles and plastic material. With six interchangeable punches: 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 mm dia.. With opening spring and locking device. Powder-coated for reliable protection against rust. Pliers body and punches: special tool steel, oil-hardened
Sterke punten
• Perforeert nette en precieze gaten zonder overmatige inspanning
• Snel kiezen van de diameter dankzij het draaisysteem met 6 ponspijpjes
• Meer gebruikscomfort door de automatische terugtrekveer
• Corrosiebestendig dankzij de poedercoating
• Geschikt voor uiteenlopende materialen zoals leer, textiel en zachte kunststoffen
• Snel kiezen van de diameter dankzij het draaisysteem met 6 ponspijpjes
• Meer gebruikscomfort door de automatische terugtrekveer
• Corrosiebestendig dankzij de poedercoating
• Geschikt voor uiteenlopende materialen zoals leer, textiel en zachte kunststoffen
Toepassingen
De KNIPEX 90 70 220 revolverponstang is ideaal voor handmatig perforeren van leer, textiel, papier of zachte kunststoffen. Deze tang wordt gebruikt in lederwarenateliers, naai- en stoffeerwerkplaatsen of in lichte industriële onderhoudsomgevingen. Daarnaast is deze geschikt voor creatieve hobby’s, doe-het-zelfprojecten en het personaliseren van objecten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 220x64x15 mm |
| Vorm van de bekken | rond |
| Lengte | 22 mm |
| Gewicht | 0,251 g |
| Snijcapaciteit | 5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82034000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,49 excl. BTW
/ stuk
€ 19,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden