Referenties
Tsubaki:RF06B LAMBDA 2 2POL
Rubix:01265936
Fabrikant:74000062008
EAN:8718472591781

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DRIEV RF06B-2 LAMBDA
Tsubaki Lambda Lube Free RS Roller Chain is ideaal voor omgevingen waar kettingsmering moeilijk, onmogelijk of ongewenst is. Lambda-ketting is een smeermiddelvrije ketting met smeermiddel geïmpregneerd in de bussen. Daarom hoeft de ketting tijdens het gebruik niet gesmeerd te worden. Doordat er tijdens het gebruik van de machine geen extra smeermiddel nodig is, wordt er minder chemisch afval geproduceerd en wordt het risico op productverontreiniging sterk beperkt. Tsubaki Lambda-kettingen dragen bij aan een schone werkomgeving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Ketting | bs lambda chain |
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Gewicht | 12 g |
| Diameter rol | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,37 excl. BTW
/ stuk
€ 67,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen