TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS40-1 NEP/RP
ANSI Neptune Ketting Sluitschakel (Veerclip)
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RS40 NEPTUNE 1 OL (P=1/2'') (RP)
Rubix:01270926
Fabrikant:70150040004
EAN:8718472782363



Technische samenvatting
| Ketting | ansi neptune®-kette |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS40-1 NEP/RP
ANSI Neptune™ ketting van TSUBAKI heeft een speciale oppervlaktebehandeling gehad. De platen, bussen en pennen hebben een speciale tweelaags coating gekregen voor optimale bescherming tegen veeleisende bedrijfsomstandigheden. (Veerclips in SUS301.) De rollen in Neptune™ kettingen hebben een speciale coating die bestand is tegen corrosieve omstandigheden en het vele dynamische contact tussen rollen en kettingwielen. Deze ketting is geschikt voor toepassingen die onderhevig zijn aan alkalische reiniging en blootstelling aan zeewater, zure regen en diverse andere zware omstandigheden. Conform de RoHS-richtlijn bevat de ketting geen chemische gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium of kwik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Ketting | ansi neptune®-kette |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Gewicht | 9 g |
| Aantal sprong | 1 |
| Diameter rol | 7,92 mm |
| Type | corrosiebestendige rolketting rs neptune (serie neptune™ / nep) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,28 excl. BTW
/ stuk
€ 10,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen