Referenties
RHP:BT25
Rubix:03305012
Fabrikant:BT25 R
EAN:00747023001125

Documenten
Productdetails : RHP BT 25 SPANLAGERUNIT
BT25 - RHP Gietijzeren transportbandspanner - 25 mm diameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2300 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 34,1 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | transportbandspanner |
| Totale breedte lager | 34,1 mm |
| Lengte | 264 mm |
| Serie | bt |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7880 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Buitendiameter | 78 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,09 excl. BTW
/ stuk
€ 175,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen