AVENTICS 5/3 VENTIEL HF04 HF04 - 5/3CC - 024DC - 0820062601

Richtingsafsluiter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Aventics:0820062601
Rubix:05081075
Fabrikant:0820062601
AVENTICS 5/3 VENTIEL HF04 HF04 - 5/3CC - 024DC - 0820062601
Technische samenvatting
Typespoelklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : AVENTICS 5/3 VENTIEL HF04 HF04 - 5/3CC - 024DC - 0820062601


Sterke punten

-Voor series : HF04, LP04, HF04-XF
5/3
Qn = 0,406 Cv
Pilootventielbreedte : 10 mm
Gesloten midden
Plaataansluiting
Handmatige override : met arrêtering
Piloot : Extern, Intern

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typespoelklep
Aantal poorten5
Volumestroom400 l/min
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
226,47 excl. BTW
/ stuk
274,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen