FESTO BASISVENTIEL VSVA-B-M52-A-A2-P1 546740

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-M52-A-A2-P1
Rubix:05125818
Fabrikant:546740
EAN:4052568092450
FESTO BASISVENTIEL VSVA-B-M52-A-A2-P1 546740

Technische samenvatting

Typevsva standaard ventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO BASISVENTIEL VSVA-B-M52-A-A2-P1 546740


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht113,5 g
Typevsva standaard ventiel
Aantal poorten5
Volumestroom550 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 61,42 excl. BTW
/ stuk
€ 74,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen