Referenties
Aventics:52100009
Rubix:A0706234
EAN:3661475006385



Documenten
Productdetails : AVENTICS 52100009
De AVENTICS Series 521 is een serie magneetventielen met luchtbediening en minispoelventielen die ideaal zijn voor het aansturen van pneumatische cilinders. De ventielen hebben spoelen van hoge kwaliteit die bestand zijn tegen hitte en vocht en geschikt zijn voor hoge omgevingstemperaturen en ruwe omgevingen. Ze kunnen worden gemonteerd op koppelbare sub-bases voor manifoldtoepassingen. De ventielen uit de AVENTICS 521-serie zijn geschikt voor toepassingen in de auto-industrie, kistenverpakking, verpakking en bandenproductie.
Sterke punten
-Non-breathing constructie waarbij de veerretourkamers van de enkel- of dubbelwerkende actuator worden verzameld met de uitlaat van het magneetventiel
Verwerkt gesmeerde of niet-gesmeerde lucht of neutraal gas
Voldoet aan alle relevante EU-richtlijnen
Verwerkt gesmeerde of niet-gesmeerde lucht of neutraal gas
Voldoet aan alle relevante EU-richtlijnen
Toepassingen
Automobielindustrie; Gevalverpakking; Verpakking; Bandenproductie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | richtingsafsluiter |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1050 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 312,21 excl. BTW
/ stuk
€ 377,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
