FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-LK10-M52-AT-M7-1R8L-S 8042551

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVG-LK10-M52-AT-M7-1R8L-S
Rubix:05111692
Fabrikant:8042551
EAN:4052568286811
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-LK10-M52-AT-M7-1R8L-S 8042551
Technische samenvatting
Typevuvg universele richtingsklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-LK10-M52-AT-M7-1R8L-S 8042551


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevuvg universele richtingsklep
Aantal poorten5
Volumestroom340 l/min
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,76 excl. BTW
/ stuk
57,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen