Referenties
Optibelt:12 AT3 / 252 AP
Rubix:A0653484
Fabrikant:1027572
EAN:4044978003300

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM AT3 252 12 ALPHA POWER
Getande synchrone riem Optibelt ALPHA POWER in polyurethaan (profiel AT3). Robuust, geschikt voor compacte machines en bestand tegen -30°C tot +80°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | at3 |
| Werklengte | 252 mm |
| Breedte riem | 12 mm |
| Tanddeling | 3 mm |
| Materiaal | polyurethaan (pu) gegoten |
| Tandhoek | 50 ° |
| Aantal tanden | 84 |
| Materiaal spanningselementen | staal (trekdraad) |
| Hoogte | 1,9 mm |
| Geschikt voor achterlooprollen | ja |
| Vorm van de tanden | tanden profiel at3 |
| Max. werktemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,64 excl. BTW
/ stuk
€ 27,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
