HONEYWELL HANDSCHOEN RIG DOG KNIT COLD PROTECT MT 10XL
Rig DogTM Knit Cold Protect veiligheidshandschoenen
Zie technische informatieReferenties
Honeywell:44-4438BL/10XL
Rubix:A0406524
EAN:3603835668444




Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN RIG DOG KNIT COLD PROTECT MT 10XL
Slagvaste handpalm en handrug, ANSI A4/ISO D,
18 gauge, gebreide en gedipte constructie, volledig gedipte dubbele laag: eerste laag is een volledig gedipte gladde nitril coating voor bescherming tegen water.
Volledig gedipte dubbele laag: eerste laag is een volledig gedipte gladde nitrilcoating voor
waterbestendigheid, tweede laag is een zandkleurige nitril toplaag, gedipt
voor oliehechting, fleece isolatielaag binnenin voor
bescherming tegen kou, met gebreide manchet.
18 gauge, gebreide en gedipte constructie, volledig gedipte dubbele laag: eerste laag is een volledig gedipte gladde nitril coating voor bescherming tegen water.
Volledig gedipte dubbele laag: eerste laag is een volledig gedipte gladde nitrilcoating voor
waterbestendigheid, tweede laag is een zandkleurige nitril toplaag, gedipt
voor oliehechting, fleece isolatielaag binnenin voor
bescherming tegen kou, met gebreide manchet.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 10 |
| Snijweerstand | x |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,32 excl. BTW
/ 6 paar
€ 190,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
