Referenties
Tegera:75-8
Rubix:A0671301
EAN:7340118348988

Documenten
Productdetails : TEGERA SNIJMOUW KEVLAR VEZEL 75 SNIJKLASSE D MT 8
De TEGERA® 75 snijbestendige armbeschermer is vervaardigd uit Kevlar®-vezels en andere sterke materialen voor uitstekende bescherming tegen snijrisico's. Hij is comfortabel en flexibel, bestand tegen hitte tot 100°C, met een uniek bevestigingssysteem voor langdurig gebruik zonder concessies aan veiligheid.
Kenmerken:
De TEGERA® 75 snijbestendige armbeschermer biedt superieure bescherming en comfort dankzij de combinatie van Kevlar®-vezels, polyester, spandex en staalvezelgaren. Dit garandeert effectieve bescherming tegen snijwonden, letsel door schuren, krassen en scheurwonden, terwijl de mouw flexibel en comfortabel blijft. Het ademende ontwerp maakt langdurig gebruik zonder ongemak mogelijk. Bovendien zorgt het unieke bevestigingssysteem voor een optimale pasvorm en vereenvoudigt het aan- en uittrekken. De mouw is goedgekeurd voor voedselcontact, wat het een veelzijdige oplossing maakt voor diverse sectoren.
Specificaties:
- Materiaal voering: Kevlar®-vezel, Spandex, roestvast-staalvezelgaren
- Steken per inch: 13
- Verkrijgbare maten: 8, 9, 10
- Lengte: 420-490 mm
- Kleur: Geel
- Verpakking: 6 per bundel, 60 per doos
Normen:
Deze armbeschermer voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie van 2X4XD, wat de weerstand tegen schuren (2/4) en scheuren (4/4) aantoont. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is niveau D. Daarnaast voldoet de mouw aan de EN 407-norm niveau 1, wat hittebestendigheid tot 100°C bij contact garandeert.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, gespecialiseerd in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheids- en werkschoenen. Sinds de oprichting in 1949 onderscheidt Ejendals zich door toewijding aan werkveiligheid, met hoogwaardige producten die handen en voeten beschermen in uiteenlopende industriële omgevingen.
Kenmerken:
De TEGERA® 75 snijbestendige armbeschermer biedt superieure bescherming en comfort dankzij de combinatie van Kevlar®-vezels, polyester, spandex en staalvezelgaren. Dit garandeert effectieve bescherming tegen snijwonden, letsel door schuren, krassen en scheurwonden, terwijl de mouw flexibel en comfortabel blijft. Het ademende ontwerp maakt langdurig gebruik zonder ongemak mogelijk. Bovendien zorgt het unieke bevestigingssysteem voor een optimale pasvorm en vereenvoudigt het aan- en uittrekken. De mouw is goedgekeurd voor voedselcontact, wat het een veelzijdige oplossing maakt voor diverse sectoren.
Specificaties:
- Materiaal voering: Kevlar®-vezel, Spandex, roestvast-staalvezelgaren
- Steken per inch: 13
- Verkrijgbare maten: 8, 9, 10
- Lengte: 420-490 mm
- Kleur: Geel
- Verpakking: 6 per bundel, 60 per doos
Normen:
Deze armbeschermer voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie van 2X4XD, wat de weerstand tegen schuren (2/4) en scheuren (4/4) aantoont. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is niveau D. Daarnaast voldoet de mouw aan de EN 407-norm niveau 1, wat hittebestendigheid tot 100°C bij contact garandeert.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, gespecialiseerd in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheids- en werkschoenen. Sinds de oprichting in 1949 onderscheidt Ejendals zich door toewijding aan werkveiligheid, met hoogwaardige producten die handen en voeten beschermen in uiteenlopende industriële omgevingen.
13 gg knitted with unique hand-attachment. Contact heat 100⁰C. Food approved.
Sterke punten
- Effectieve snijbescherming tot niveau D;
- Hoogwaardige materialen zoals Kevlar®-vezels en staalvezelgaren voor optimale sterkte en comfort;
- Ademend en flexibel ontwerp voor langdurig gebruik zonder ongemak;
- Uniek bevestigingssysteem voor perfecte pasvorm en gemakkelijk aan- en uittrekken;
- Hittebestendigheid tot 100°C, ideaal voor veeleisende werkomgevingen.
- Hoogwaardige materialen zoals Kevlar®-vezels en staalvezelgaren voor optimale sterkte en comfort;
- Ademend en flexibel ontwerp voor langdurig gebruik zonder ongemak;
- Uniek bevestigingssysteem voor perfecte pasvorm en gemakkelijk aan- en uittrekken;
- Hittebestendigheid tot 100°C, ideaal voor veeleisende werkomgevingen.
Toepassingen
De TEGERA® 75 snijbestendige mouw is geschikt voor diverse professionele toepassingen waarbij verhoogde bescherming tegen snijwonden vereist is. Aanbevolen voor assemblagewerk, kwaliteitscontrole, inspectie en machinebediening. Ideaal voor de bouw, civiele techniek, installaties, engineering, magazijnwerk, en de glas- en metaalindustrie. Ook geschikt voor saneringswerkzaamheden. Deze armbeschermer biedt betrouwbare veiligheid in omgevingen met snijrisico’s, zowel bij zware handling als bij precisiewerk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type | hebben mouwen |
| Maat | 8 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | glasvezel |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 2 |
| ESD | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,87 excl. BTW
/ stuk
€ 19,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden