Referenties
Tegera:8858-6
Rubix:A0746953
EAN:7340118473826






Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCH 8858 OIL GRIP MT 6
Deze handschoen biedt uitstekende grip in olieachtige omgevingen. Drievoudige coating Volledige nitrilschuimcoating die een robuuste barrière tegen olie vormt. 18 gauge Snijbestendig, niveau C en versteviging tussen duim en wijsvinger. 18 gauge gebreide voering met CRF® snijbestendige technologie die 30% gerecycled polyester bevat.
Waterproof cut resistant glove, level C, fully dipped with latex free cuff.
Sterke punten
Touchscreen, Oeko-Tex goedgekeurd. OBT: Oil Barrier Grip OGT Oil Grip Technology Uitstekende grip in olieachtige omgevingen die uitglijden en verwondingen voorkomt Weerstaat contacthitte tot 100°C/212°F. Snijbestendig, niveau C en versterkt tussen duim en wijsvinger
Toepassingen
Agricultural work, Assembly, Building and construction, Concrete work, Construction, Engineering, Installation work, Machine operating, Metalwork, Paper industry work, Repair work, Sheet-metal work, Shop work
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 6 |
| Snijweerstand | c |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,42 excl. BTW
/ 6 paar
€ 127,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen