Referenties
Gedore:306115
Rubix:10013002
Fabrikant:6477130
EAN:4010886647714

Productdetails : GEDORE RINGSLAGSLEUTEL 115MM - 306 115
SlagringsleutelOntwerp: DIN 7444. Gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3. Toepassing: Voor extreem zwaar montagewerk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8160 g |
| Opening | 115 |
| Lengte | 435 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 463,92 excl. BTW
/ stuk
€ 561,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen