Referenties
Milwaukee:4932480626
Rubix:A0878334
Fabrikant:4932480626
EAN:4058546409111

Productdetails : MILWAUKEE RINGSLEUTEL OPEN 8X10MM 4932480626
Moersleutel 8x10 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 8 x 10 mm |
| Lengte | 152,9 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,90 excl. BTW
/ stuk
€ 24,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
