BAHCO RINGSLAGSLEUTEL 1.11/16 7444SG-Z-1.11/16

Ring-slagsleutels inch maten 7444SG-Z

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:7444SG-Z-1.11/16
Rubix:A0415709
EAN:7314150132638
BAHCO RINGSLAGSLEUTEL 1.11/16 7444SG-Z-1.11/16
Technische samenvatting
Lengte230 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO RINGSLAGSLEUTEL 1.11/16 7444SG-Z-1.11/16


Ring-slagsleutels, inch maten, DIN 7444. Uitvoering: Staalgrijs, gesmeed. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Met kort gedrongen slageinde voor zeer zware belasTing op scheepswerven, bij spoorwegen, zware industrie n, e.d. Standards: DIN 7444. Material: Special steel. 12 points profile ring. Short and strong profiled handle and striking end for heavy duty applications. Finish: Steel grey.

Sterke punten

Imperial Ring End Slogging Wrenches

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht690 g
Lengte230 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingstaal
Diameter66 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,53 excl. BTW
/ stuk
75,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen