BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL 1.1/16 111Z-1.1/16

Ring-steeksleutels afgebogen inch maten 111Z

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:111Z-1.1/16
Rubix:A0415799
EAN:7314151829070
BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL 1.1/16 111Z-1.1/16

Technische samenvatting

Opening26,9
Lengte310 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL 1.1/16 111Z-1.1/16


Ring-steeksleutels, afgebogen, inch maten. Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. U-vorm voor beter comfort. Stand van de bek 15 met een smallere kop voor betere toegankelijkheid. Twaalfkant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren. Ringkant 15 afgebogen voor handbescherming en betere grip. Grotere en aan beide zijden maataanduiding voor gemakkelijke herkenning. Verchroomd mat gepolijst voor hoge kwaliteit oppervlak. Gepatenteerd U-vorm ontwerp.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht370 g
Opening26,9
Lengte310 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 21,51 excl. BTW
/ stuk
€ 26,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen