STAHLWILLE RINGSLEUTEL 220 - 6 X 8
Vaste en variabele openingssleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:41030608
Rubix:10126478
EAN:4018754139279



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSLEUTEL 220 - 6 X 8
Extra lang, 15° gebogen, SAE AS 954-E (testwaarden) (Amerikaanse maten), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x12x203 mm |
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Opening | 6 x 8 |
| Lengte | 205 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 12,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,92 excl. BTW
/ stuk
€ 44,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen