Referenties
Bahco:PU-8
Rubix:A0766498
EAN:7314150016143

Productdetails : BAHCO COMBINATIE TANG PU-8
Ring-steeksleutels, afgebogen, metrisch. Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Stand van de bek aan open einde 15 met een dunnere kop voor betere toegankelijkheid. Dynamic Drive Profiel 12-kant voor langere levensduur van schroeven en moeren. Stand van de bek aan ring-einde 15o voor handbescherming en betere grip. Mat verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Opening | 8 |
| Lengte | 115 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,06 excl. BTW
/ stuk
€ 8,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
