Referenties
Milwaukee:4932492743
Rubix:A0878269
Fabrikant:4932492743
EAN:4058546476144

Productdetails : MILWAUKEE RINGSLEUTEL 12X13MM 4932492743
Dubbele ringsleutels 12x13 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 12 x 13 mm |
| Lengte | 220 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,00 excl. BTW
/ stuk
€ 16,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
