GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL 2.1/4" - 1 B 2.1/4AF
Ringsteeksleutel 1 B (AF) - inch maat
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1 B 2.1/4AF
Rubix:10010074
Fabrikant:6008140
EAN:4010886600818
Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL 2.1/4" - 1 B 2.1/4AF
• ringzijde 10° gebogen
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ringsteeksleutel 12-kant 2.1/4"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2820 g |
| Lengte | 620 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,32 excl. BTW
/ stuk
€ 223,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
