Referenties
SKF:GS 81113
Rubix:03041060
Fabrikant:7979
EAN:7316577009920

Productdetails : SKF GS 81113 HUISRING
Rollager Cilindrische druk Cilindrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5,25x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 5,25 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Serie | gs |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,97 excl. BTW
/ stuk
€ 30,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
