Referenties
INA:AS6590
Rubix:03110632
Fabrikant:0000196820000
EAN:4012802448481

Productdetails : INA AS 6590 TAATSRING
Voldoet aan DIN 5405-3.
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303
Toepassingen
Schacht of behuizing sluitring. Geschikt voor axiale naaldkransen uit de AXK- en K811-serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 1x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 1 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | as |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,74 excl. BTW
/ stuk
€ 5,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen